Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A9764.4X185
Artikel-Nr.:
     C7990-A9764.4X185
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A9764.4X185
EAN/GTIN:
     7320760279878
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 4.4mm mit einer Gesamtlänge von 185mm und einer Schneidenlänge von 125mm gemäß DIN 1869 / 1 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 15xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 1
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.4 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.1732 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
4,4 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
125 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
185 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
15 XD
Bestellcode ISO:
A9764.4X185
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.