Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0
PFX - Tieflochspiralbohrer, extra lang A97714.0
Artikel-Nr.:
     C7990-A97714.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     A97714.0
EAN/GTIN:
     7320760347317
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Extra langer Bohrer PFX Bohrer mit Zylinderschaft, Durchmesser 14mm mit einer Gesamtlänge von 390mm und einer Schneidenlänge von 270mm gemäß DIN 1869 / 2 Standard mit 130° Spitzenwinkel, Kobalt basiertes HSS-E mit blank, hochspiralisiert und parabolischem Kern für 20xD Bohrungen ohne Zentrierung in Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1869 / 2
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Schnittstellen Typ:
Zylinderschaft
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneiddurchmesser - Zoll:
0.5512 inch
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Spannutlänge - Metrisch:
270 mm
Gesamtlänge - Metrisch:
390 mm
Spitzenwinkel:
130 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h8
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
20 XD
Bestellcode ISO:
A97714.0
Spiralform:
W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,36*
€ 207,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,01*
€ 203,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 171,00*
€ 203,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,69*
€ 193,60
pro Stück
ab 8 Stück
€ 162,50*
€ 193,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,25*
€ 183,56
pro Stück
ab 30 Stück
€ 154,24*
€ 183,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,53*
€ 166,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.