Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T304SR-MM:M8340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T304SR-MM:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T304SR-MM:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T304SR-MM:M8340
Artikel-Nr.:
     C7990-ADMX 11T304SR-MM:M8340
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     ADMX 11T304SR-MM:M8340
EAN/GTIN:
     3603603074736
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Einseitige Fräswendeschneidplatte ADMX 11T3, 85° Parallelogramm für eine maximale Schnitttiefe von 9.0mm, mit 0.4mm Eckenradius, einer Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M und MM Geometrie mit verrundeter Schneidkante und Facettierung, M8340 PVD beschichtetes Feinstkorn WC-Co Hartmetall im ISO-Bereich P25-P50/M20-M40 und S20-S30 zum bearbeiten von Stahl, Edelstahl und Superlegierungen mit Schaft-Eckfräser SAD11E oder Eckfräser mit verlängerter Schneide J(T)-SAD11E
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
M8340
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.016 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,4 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
11 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.354 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
2.9 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
3,97 mm
Breite Wendeschneidplatte - Metrisch:
6.53 mm
Bestellcode ISO:
ADMX 11T304SR-MM:M8340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,18*
€ 25,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 110 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.