Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T312SR-MM:M8340


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T312SR-MM:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T312SR-MM:M8340
Fräswendeschneidplatte - Eckfräsen ADMX 11T312SR-MM:M8340
Artikel-Nr.:
     C7990-ADMX 11T312SR-MM:M8340
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     ADMX 11T312SR-MM:M8340
EAN/GTIN:
     3603603074750
Suchbegriffe:
Fräs-Wendeschneidplatte Form A
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Einseitige Fräswendeschneidplatte ADMX 11T3, 85° Parallelogramm für eine maximale Schnitttiefe von 9.0mm, mit 1.2mm Eckenradius, einer Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M und MM Geometrie mit verrundeter Schneidkante und Facettierung, M8340 PVD beschichtetes Feinstkorn WC-Co Hartmetall im ISO-Bereich P25-P50/M20-M40 und S20-S30 zum bearbeiten von Stahl, Edelstahl und Superlegierungen mit Schaft-Eckfräser SAD11E oder Eckfräser mit verlängerter Schneide J(T)-SAD11E
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
M8340
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.047 inch
Eckenradius - Metrisch:
1,2 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
11 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.354 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
9 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
2.9 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
3,97 mm
Breite Wendeschneidplatte - Metrisch:
6.53 mm
Bestellcode ISO:
ADMX 11T312SR-MM:M8340
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,30*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 70 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 110 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.