Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C11010.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C11010.0
Langlochfräser C11010.0
Langlochfräser C11010.0
Langlochfräser C11010.0
Langlochfräser C11010.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C11010.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C11010.0
EAN/GTIN:
     7320760353196
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 13mm Schnittlänge, 63mm Gesamtlänge und 22.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
9,5 mm
Halslänge - Metrisch:
22,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C11010.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.