| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-C1239.0 Herst.-Nr.: C1239.0 EAN/GTIN: 7320760353875 |
| |
|
| | |
| Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 9mm mit 19mm Schnittlänge und 69mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Stahl und Stahlguss und Kupfer oder Kupferlegierungen Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DIN 844 K | Grundkörper Code: | HSS-E-PM | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser Tolleranz Maschine: | h6 | Spanndurchmesser - Metrisch: | 10 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 9 mm | Maximale Schnitttiefe - Metrisch: | 19 mm | Drallwinkel: | 30 ° | Schneidenanzahl: | 2 | Gesamtlänge - Metrisch: | 69 mm | Periphere effektive Schneidenzahl: | 2 | Radialer Spanwinkel: | 12 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | e8 | Bestellcode ISO: | C1239.0 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |