Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C12614.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C12614.0
Langlochfräser C12614.0
Langlochfräser C12614.0
Langlochfräser C12614.0
Langlochfräser C12614.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C12614.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12614.0
EAN/GTIN:
     7320760353967
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 14mm mit 16mm Schnittlänge, 73mm Gesamtlänge und 27.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
14 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
16 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
73 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
27,5 mm
Bestellcode ISO:
C12614.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,77*
€ 52,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.