Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C12622.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C12622.0
Langlochfräser C12622.0
Langlochfräser C12622.0
Langlochfräser C12622.0
Langlochfräser C12622.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C12622.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C12622.0
EAN/GTIN:
     7320760354032
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 22mm mit 22mm Schnittlänge, 88mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
22 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
88 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
37,5 mm
Bestellcode ISO:
C12622.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,55*
€ 108,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,13*
€ 100,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.