Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C13912.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C13912.0
Langlochfräser C13912.0
Langlochfräser C13912.0
Langlochfräser C13912.0
Langlochfräser C13912.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C13912.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C13912.0
EAN/GTIN:
     7320760354247
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 26mm Schnittlänge, 83mm Gesamtlänge und 37.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit TiCN Beschichtung, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Titan oder Titanlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
TiCN
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
12 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
83 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
37,5 mm
Bestellcode ISO:
C13912.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,99*
€ 58,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,94*
€ 53,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.