Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C15920.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C15920.0
Langlochfräser C15920.0
Langlochfräser C15920.0
Langlochfräser C15920.0
Langlochfräser C15920.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C15920.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C15920.0
EAN/GTIN:
     7320760059579
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 53.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 40° Helix und 20° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
40 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
20 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
53,5 mm
Bestellcode ISO:
C15920.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,20*
€ 89,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,38*
€ 83,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.