Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C1595.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C1595.0
Langlochfräser C1595.0
Langlochfräser C1595.0
Langlochfräser C1595.0
Langlochfräser C1595.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C1595.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C1595.0
EAN/GTIN:
     7320760059609
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 5mm mit 13mm Schnittlänge und 57mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 6mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 40° Helix und 20° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
5 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
40 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
57 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Radialer Spanwinkel:
20 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C1595.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,88*
€ 21,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.