Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C30511.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C30511.0
Langlochfräser C30511.0
Langlochfräser C30511.0
Langlochfräser C30511.0
Langlochfräser C30511.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C30511.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C30511.0
EAN/GTIN:
     7320760572238
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 11mm mit 22mm Schnittlänge und 79mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0, Kupfer oder Kupferlegierungen und eisenbasierte, nickelbasierte und kobaltbasierte Hochwarmfeste Legierung
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
11 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
79 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C30511.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,28*
€ 51,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.