Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C30520.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C30520.0
Langlochfräser C30520.0
Langlochfräser C30520.0
Langlochfräser C30520.0
Langlochfräser C30520.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C30520.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C30520.0
EAN/GTIN:
     7320760572344
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge und 53.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0, Kupfer oder Kupferlegierungen und eisenbasierte, nickelbasierte und kobaltbasierte Hochwarmfeste Legierung
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
53,5 mm
Bestellcode ISO:
C30520.0
... > Milling > Solid > Cutters
Weitere Suchbegriffe: DIN 844, Fraeser DIN 844, bohrnutenfräser
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,44*
€ 88,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,87*
€ 83,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.