Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C30530.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C30530.0
Langlochfräser C30530.0
Langlochfräser C30530.0
Langlochfräser C30530.0
Langlochfräser C30530.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C30530.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C30530.0
EAN/GTIN:
     7320760572405
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 30mm mit 45mm Schnittlänge und 121mm Gesamtlänge, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0, Kupfer oder Kupferlegierungen und eisenbasierte, nickelbasierte und kobaltbasierte Hochwarmfeste Legierung
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
30 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
45 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
121 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C30530.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,65*
€ 178,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,19*
€ 177,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,02*
€ 170,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,88*
€ 145,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.