Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langlochfräser C30630.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langlochfräser C30630.0
Langlochfräser C30630.0
Langlochfräser C30630.0
Langlochfräser C30630.0
Langlochfräser C30630.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C30630.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C30630.0
EAN/GTIN:
     7320760572764
Suchbegriffe:
Bohrnutenfräser
Langloch-Bohrnutenfräser
Langlochfräser
VHM-Bohrnutenfräser
Extra kurzer nutfräser mit 3 Schneiden, Durchmesser 30mm mit 26mm Schnittlänge, 102mm Gesamtlänge und 45.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 25mm Weldonschaft, HSSE-PM mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in Baustahl und Kohlenstoffstahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
25 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
30 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
26 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
24,5 mm
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
102 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
3
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8 h10
Einsatzlänge - Metrisch:
45,5 mm
Bestellcode ISO:
C30630.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,67*
€ 155,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,03*
€ 149,98
pro Stück
ab 30 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,85*
€ 133,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.