Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppfräser C42816.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schruppfräser C42816.0
Schruppfräser C42816.0
Schruppfräser C42816.0
Schruppfräser C42816.0
Schruppfräser C42816.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C42816.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C42816.0
EAN/GTIN:
     7320760070017
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kurzer schrupp-schaftfräser mit HRA Kordelprofil mit ungleichem Drall und 4 Schneiden, Durchmesser 16mm mit 32mm Schnittlänge, 92mm Gesamtlänge und 43.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-PM mit Alcrona Beschichtung, 35° Helix und 12° Spanwinkel zum Schulterfräsen, Nutfräsen und Rampenfräsen in legierter und Werkzeugstahl 0, Edelstahl, Gusseisen, Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
ALCRONA
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
16 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
32 mm
Drallwinkel:
35 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
15,5 mm
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
92 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
k12
Einsatzlänge - Metrisch:
43,5 mm
Bestellcode ISO:
C42816.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,33*
€ 114,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,89*
€ 108,16
pro Stück
ab 8 Stück
€ 90,80*
€ 108,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,82*
€ 92,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.