Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser C50010.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser C50010.0
Radius - Kopierfräser C50010.0
Radius - Kopierfräser C50010.0
Radius - Kopierfräser C50010.0
Radius - Kopierfräser C50010.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C50010.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C50010.0
EAN/GTIN:
     7320760073148
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Extra kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 13mm Schnittlänge, 63mm Gesamtlänge und 5mm Vollprofilradius, gemäß DIN 327 D Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 327 D
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
13 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C50010.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,31*
€ 51,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.