Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser C50510.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser C50510.0
Radius - Kopierfräser C50510.0
Radius - Kopierfräser C50510.0
Radius - Kopierfräser C50510.0
Radius - Kopierfräser C50510.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C50510.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C50510.0
EAN/GTIN:
     7320760073520
Suchbegriffe:
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Radius-Schruppfräser
Radiusfräser
Kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 22mm Schnittlänge, 72mm Gesamtlänge und 5mm Vollprofilradius, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
10 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
22 mm
Drallwinkel:
30 °
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Bestellcode ISO:
C50510.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,96*
€ 59,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.