Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radius - Kopierfräser C50520.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Radius - Kopierfräser C50520.0
Radius - Kopierfräser C50520.0
Radius - Kopierfräser C50520.0
Radius - Kopierfräser C50520.0
Radius - Kopierfräser C50520.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C50520.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C50520.0
EAN/GTIN:
     7320760073575
Suchbegriffe:
DIN 844
Fraeser DIN 844
Radius-Hartfräser
Radius-Kopierschruppfräser
Kurzer kugelfräser mit 2 Schneiden, Durchmesser 20mm mit 38mm Schnittlänge, 104mm Gesamtlänge, 53.5mm erreichbare Lämge mit Halsfreischliff und 10mm Vollprofilradius, gemäß DIN 844 K Standard mit einem 20mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 30° Helix und 12° Spanwinkel zum Kopierfräsen in Baustahl 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 844 K
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
20 mm
Eckenradius - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
20 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
38 mm
Drallwinkel:
30 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schneidenanzahl:
2
Gesamtlänge - Metrisch:
104 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
2
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
12 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
e8
Einsatzlänge - Metrisch:
53,5 mm
Bestellcode ISO:
C50520.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,05*
€ 152,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,07*
€ 148,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,15*
€ 140,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,20*
€ 121,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.