Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelrund-Profilfräser C7001.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelrund-Profilfräser C7001.5
Viertelrund-Profilfräser C7001.5
Viertelrund-Profilfräser C7001.5
Viertelrund-Profilfräser C7001.5
Viertelrund-Profilfräser C7001.5
Artikel-Nr.:
     C7990-C7001.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C7001.5
EAN/GTIN:
     7320760074299
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Extra kurzer vierteilkreisfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 10mm mit 60mm Gesamtlänge und 1.5mm Profilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 10mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Eckenradius - Metrisch:
1,5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
60 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
0 °
Bestellcode ISO:
C7001.5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,23*
€ 64,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,75*
€ 62,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,30*
€ 59,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.