Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelrund-Profilfräser C7003.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelrund-Profilfräser C7003.5
Viertelrund-Profilfräser C7003.5
Viertelrund-Profilfräser C7003.5
Viertelrund-Profilfräser C7003.5
Viertelrund-Profilfräser C7003.5
Artikel-Nr.:
     C7990-C7003.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C7003.5
EAN/GTIN:
     7320760165324
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Extra kurzer vierteilkreisfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 12mm mit 60mm Gesamtlänge und 3.5mm Profilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 12mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
12 mm
Eckenradius - Metrisch:
3,5 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
60 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
0 °
Bestellcode ISO:
C7003.5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,95*
€ 152,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,12*
€ 142,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,38*
€ 133,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,85*
€ 123,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.