Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Viertelrund-Profilfräser C7008.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Viertelrund-Profilfräser C7008.0
Viertelrund-Profilfräser C7008.0
Viertelrund-Profilfräser C7008.0
Viertelrund-Profilfräser C7008.0
Viertelrund-Profilfräser C7008.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C7008.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C7008.0
EAN/GTIN:
     7320760074428
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Extra kurzer vierteilkreisfräser mit 4 Schneiden, Durchmesser 24mm mit 70mm Gesamtlänge und 8mm Profilradius, gemäß DORMER Standard mit einem 16mm Weldonschaft, HSSE-Co mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Fasfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Eckenradius - Metrisch:
8 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
0 mm
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
70 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
4
Profilradius - Metrisch:
0 mm
Radialer Spanwinkel:
0 °
Bestellcode ISO:
C7008.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,06*
€ 145,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,77*
€ 144,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,48*
€ 130,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.