Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82219.5X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C82219.5X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C82219.5X3.0
EAN/GTIN:
     7320760074701
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 19,5x4
Federnutfräser mit 10 Zähnen, Durchmesser 19.5mm mit 3mm Schittbreite und 63mm Gesamtlänge, gemäß DIN 850 Standard mit einem 10mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 850
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
19,5 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
3 mm
Drallwinkel:
10 °
Schneidenanzahl:
10
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
10
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h11
Bestellcode ISO:
C82219.5X3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,99*
€ 122,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,14*
€ 116,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,56*
€ 99,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.