Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0
Schlitzfräser für Scheibenfeder C82222.5X6.0
Artikel-Nr.:
     C7990-C82222.5X6.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C82222.5X6.0
EAN/GTIN:
     7320760074749
Suchbegriffe:
Schlitzfräser
schlitzfräser hsse
schlitzfräser
schlitzfräser 22,5x5
Federnutfräser mit 10 Zähnen, Durchmesser 22.5mm mit 6mm Schittbreite und 63mm Gesamtlänge, gemäß DIN 850 Standard mit einem 10mm Kombi-Weldonschaft und Gewinde, HSSE-Co mit unbeschichtet, 10° Helix und 10° Spanwinkel zum Keilnutenfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 850
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser Tolleranz Maschine:
h6
Spanndurchmesser - Metrisch:
10 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
22,5 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6 mm
Drallwinkel:
10 °
Schneidenanzahl:
10
Gesamtlänge - Metrisch:
63 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
10
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
h11
Bestellcode ISO:
C82222.5X6.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,44*
€ 161,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,81*
€ 148,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,00*
€ 143,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,97*
€ 127,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.