Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Schaftfräser C8351.1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Schaftfräser C8351.1/8
Winkel-Schaftfräser C8351.1/8
Winkel-Schaftfräser C8351.1/8
Winkel-Schaftfräser C8351.1/8
Winkel-Schaftfräser C8351.1/8
Artikel-Nr.:
     C7990-C8351.1/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     C8351.1/8
EAN/GTIN:
     7320760192283
Suchbegriffe:
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
Kompressionsfräser
Schaftfräser
60° Schwalbenschwanzfräser mit 6 Zähnen, Durchmesser 1.1/8" mit 12.5mm Schnitttiefe und 73mm Gesamtlänge, gemäß DORMER Standard mit einem 5/8" Gewindeschaft, HSS mit unbeschichtet, 0° Helix und 0° Spanwinkel zum Schwalbenschwanznutfräsen in Baustahl, Kohlenstoffstahl und legierter 0, Ferritischer und Martensitischer Edelstahl, Gusseisen und Reinaluminium, Aluminiumguss 0 und Kupfer oder Kupferlegierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DORMER
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - fraktional Zoll:
5/8
Spanndurchmesser - Metrisch:
15.88 mm
Schneiddurchmesser - fraktional Zoll:
1,1/8
Schneiddurchmesser - Metrisch:
28,58 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0 mm
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
12,5 mm
Drallwinkel:
0 °
Halsdurchmesser - Metrisch:
11,1 mm
Halslänge - Metrisch:
0 mm
Schneidenanzahl:
6
Gesamtlänge - Metrisch:
73 mm
Periphere effektive Schneidenzahl:
6
Radialer Spanwinkel:
0 °
Schneidkantenwinkel:
60 °
Bestellcode ISO:
C8351.1/8
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,25*
€ 124,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,55*
€ 112,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.