Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325


Menge:  Box  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120404E-FM:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-CNMG 120404E-FM:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMG 120404E-FM:T9325
EAN/GTIN:
     3603602892447
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte Form C
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 0.4mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher FM mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35 und M10-M30, zur leichten bis mittleren Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.016 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,4 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
12.9 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.118 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
3 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
CNMG 120404E-FM:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,97*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 10 Stück (ab € 12,597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 160,72*
€ 191,26
pro Box
ab 2 Boxen
€ 160,07*
€ 190,48
pro Box
ab 5 Boxen
€ 153,34*
€ 182,47
pro Box
ab 10 Boxen
€ 136,76*
€ 162,74
pro Box
ab 500 Boxen
€ 125,97*
€ 149,90
pro Box
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.