Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-M:T9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-M:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-M:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-CNMG 120408E-M:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMG 120408E-M:T9325
EAN/GTIN:
     3603602891440
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 0.8mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher M mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35, zur leichten bis schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.031 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,8 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
12.9 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.236 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
CNMG 120408E-M:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,07*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.