Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-SM:T9325


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-SM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-SM:T9325
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120408E-SM:T9325
Artikel-Nr.:
     C7990-CNMG 120408E-SM:T9325
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMG 120408E-SM:T9325
EAN/GTIN:
     3603603069107
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 0.8mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher SM mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9325, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P15-P35 und M10-M30, zur leichten bis schweren Bearbeitung von Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9325
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.031 inch
Eckenradius - Metrisch:
0,8 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
12.9 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.157 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
4 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
CNMG 120408E-SM:T9325
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.