Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120412E-R:T9335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120412E-R:T9335
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120412E-R:T9335
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMG 120412E-R:T9335
Artikel-Nr.:
     C7990-CNMG 120412E-R:T9335
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMG 120412E-R:T9335
EAN/GTIN:
     3603602902269
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Doppelseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 12.7mm, 4.76mm Dick, 1.2mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher R mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9335, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P20-P45, zur mittleren bis schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9335
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.047 inch
Eckenradius - Metrisch:
1,2 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
12.9 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.236 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
6 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
5.16 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
12.7 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
4,76 mm
Bestellcode ISO:
CNMG 120412E-R:T9335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.