Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMM 250924E-OR:T9335


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMM 250924E-OR:T9335
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMM 250924E-OR:T9335
Drehwendeschneidplatte - Negativ CNMM 250924E-OR:T9335
Artikel-Nr.:
     C7990-CNMM 250924E-OR:T9335
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     CNMM 250924E-OR:T9335
EAN/GTIN:
     3603602902597
Suchbegriffe:
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
Wechselplatten
Einseitige negative Dreh-Wendeschneidplatte, 80° Rhomboid mit Innenkreisdurchmesser 25.4mm, 9.52mm Dick, 2.4mm Schneidenradius, Wiederholgenauigkeit nach ISO-Toleranzklasse M, Spanbrecher OR mit verrundeter Schneidedkante, im Substrat T9335, MT-CVD beschichtetes functionally graded WC-Co carbide im ISO-Bereich P20-P45, zur mittleren bis extra schweren Bearbeitung von Stahl
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
T9335
Markenname:
Pramet
Beschichtungseigenschaften:
Beschichtet
Eckenradius - Zoll:
0.094 inch
Eckenradius - Metrisch:
2,4 mm
Schneidkantenlänge - Metrisch:
25.8 mm
Maximale Schnitttiefe - Zoll:
0.63 inch
Maximale Schnitttiefe - Metrisch:
16 mm
Spannbohrungsdurchmesser - Metrisch:
9.12 mm
Innenkreisdurchmesser - Metrisch:
25.4 mm
Dicke Wendeschneidplatte - Metrisch:
9,525 mm
Bestellcode ISO:
CNMM 250924E-OR:T9335
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 35 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.