Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D745100.0X4.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D745100.0X4.0
Metallkreissägeblatt D745100.0X4.0
Metallkreissägeblatt D745100.0X4.0
Metallkreissägeblatt D745100.0X4.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D745100.0X4.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D745100.0X4.0
EAN/GTIN:
     7320760284001
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 40 Zähnen, Durchmesser 100mm mit 4mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 22mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
22 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
100 mm
Schnittbreite - Metrisch:
4 mm
Schneidenanzahl:
40
Periphere effektive Schneidenzahl:
40
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D745100.0X4.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
ab 19 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.