Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D745200.0X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D745200.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745200.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745200.0X3.0
Metallkreissägeblatt D745200.0X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D745200.0X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D745200.0X3.0
EAN/GTIN:
     7320760284292
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 64 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 64 Zähnen, Durchmesser 200mm mit 3mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 32mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
200 mm
Schnittbreite - Metrisch:
3 mm
Schneidenanzahl:
64
Periphere effektive Schneidenzahl:
64
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D745200.0X3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 111,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,41*
€ 167,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,58*
€ 148,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,12*
€ 132,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.