Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D745250.0X2.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D745250.0X2.0
Metallkreissägeblatt D745250.0X2.0
Metallkreissägeblatt D745250.0X2.0
Metallkreissägeblatt D745250.0X2.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D745250.0X2.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D745250.0X2.0
EAN/GTIN:
     7320760284339
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 100 Zähnen, Durchmesser 250mm mit 2mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 32mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
32 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
250 mm
Schnittbreite - Metrisch:
2 mm
Schneidenanzahl:
100
Periphere effektive Schneidenzahl:
100
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D745250.0X2.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,84*
€ 179,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,05*
€ 173,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,15*
€ 141,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.