Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D74550.0X.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D74550.0X.5
Metallkreissägeblatt D74550.0X.5
Metallkreissägeblatt D74550.0X.5
Metallkreissägeblatt D74550.0X.5
Artikel-Nr.:
     C7990-D74550.0X.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74550.0X.5
EAN/GTIN:
     7320760283554
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt z48
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 48 Zähnen, Durchmesser 50mm mit 0.5mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 13mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0,5 mm
Schneidenanzahl:
48
Periphere effektive Schneidenzahl:
48
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D74550.0X.5
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,55*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.