Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D74550.0X.6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D74550.0X.6
Metallkreissägeblatt D74550.0X.6
Metallkreissägeblatt D74550.0X.6
Metallkreissägeblatt D74550.0X.6
Artikel-Nr.:
     C7990-D74550.0X.6
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74550.0X.6
EAN/GTIN:
     7320760283561
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt z48
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 48 Zähnen, Durchmesser 50mm mit 0.6mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 13mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
0,6 mm
Schneidenanzahl:
48
Periphere effektive Schneidenzahl:
48
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D74550.0X.6
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,68*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 13,936* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 91,19*
€ 108,5161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,59*
€ 104,2321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,35*
€ 99,1865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 81,32*
€ 96,7708
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.