Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D74550.0X1.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.0
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.0
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.0
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D74550.0X1.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74550.0X1.0
EAN/GTIN:
     7320760283585
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 40 Zähnen, Durchmesser 50mm mit 1mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 13mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
1 mm
Schneidenanzahl:
40
Periphere effektive Schneidenzahl:
40
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D74550.0X1.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,86*
€ 22,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.