Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt D74550.0X1.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.2
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.2
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.2
Metallkreissägeblatt D74550.0X1.2
Artikel-Nr.:
     C7990-D74550.0X1.2
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D74550.0X1.2
EAN/GTIN:
     7320760283592
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 40 zähne
kreissägeblatt
Schlitzsägeblatt mit coarse pitch und 40 Zähnen, Durchmesser 50mm mit 1.2mm Schittbreite, gemäß DIN 1838 Standard mit einem 13mm Aufstecker, HSS mit unbeschichtet, und 15° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Gusseisen und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 1838
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
13 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
50 mm
Schnittbreite - Metrisch:
1,2 mm
Schneidenanzahl:
40
Periphere effektive Schneidenzahl:
40
Radialer Spanwinkel:
15 °
Bestellcode ISO:
D74550.0X1.2
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 2.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.