| |
|
| Artikel-Nr.: C7990-D76363.0X2.0 Herst.-Nr.: D76363.0X2.0 EAN/GTIN: 7320760078433 |
| |
|
| | |
| Scheibenfräser mit 32 Zähnen, Durchmesser 63mm mit 2mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 22mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen Weitere Informationen: | | Beschichtungsname: | Blank | Oberflächenbehandlung: | Original surface | Norm/Standard: | DIN 885 A | Grundkörper Code: | HSS-E | Markenname: | Dormer | Spanndurchmesser - Metrisch: | 22 mm | Schneiddurchmesser - Metrisch: | 63 mm | Schnittbreite - Metrisch: | 2 mm | Drallwinkel: | 15 ° | Schneidenanzahl: | 32 | Periphere effektive Schneidenzahl: | 32 | Radialer Spanwinkel: | 10 ° | Schneiddurchmessertoleranzklasse: | js16 | Bestellcode ISO: | D76363.0X2.0 |
|
| | |
| | | |
| |