Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibenfräser, kreuzverzahnt D76380.0X3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D76380.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D76380.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D76380.0X3.0
Scheibenfräser, kreuzverzahnt D76380.0X3.0
Artikel-Nr.:
     C7990-D76380.0X3.0
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     D76380.0X3.0
EAN/GTIN:
     7320760078501
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser
Scheibenfräser mit 32 Zähnen, Durchmesser 80mm mit 3mm Schittbreite, gemäß DIN 885 A Standard mit einem 27mm Aufstecker mit Keilnuten, HSSE-Co mit unbeschichtet, 15° Helix und 10° Spanwinkel zum Trennsägen, flachen Nutfräsen und tiefen Nutfräsen in Stahl und Stahlguss, Edelstahl, Gusseisen, Nichteisenmetalle und Hochwarmfeste Legierungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 885 A
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spanndurchmesser - Metrisch:
27 mm
Schneiddurchmesser - Metrisch:
80 mm
Schnittbreite - Metrisch:
3 mm
Drallwinkel:
15 °
Schneidenanzahl:
32
Periphere effektive Schneidenzahl:
32
Radialer Spanwinkel:
10 °
Schneiddurchmessertoleranzklasse:
js16
Bestellcode ISO:
D76380.0X3.0
... > Milling > Solid > Cutters
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,79*
€ 344,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,94*
€ 334,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,82*
€ 304,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,43*
€ 294,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,84*
€ 285,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.