Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° E003M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° E003M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° E003M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° E003M8
M Maschinen-Gewindebohrer, Rechtsgedrallte Nuten 45° E003M8
Artikel-Nr.:
     C7990-E003M8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E003M8
EAN/GTIN:
     7320760568057
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m8 din 376
regel-gewindebohrer din376
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Gewinde M8 mit 1.25 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
72 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.8 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
8
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1,25 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
12 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
31 mm
Bestellcode ISO:
E003M8
... > Threading > Solid > Taps
Weitere Suchbegriffe: regel-gewindebohrer m8
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,24*
€ 28,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
152019
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.