Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt E011M24X1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt E011M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt E011M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt E011M24X1.5
MF Maschinen-Gewindebohrer, Geradegenutet mit Schälanschnitt E011M24X1.5
Artikel-Nr.:
     C7990-E011M24X1.5
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E011M24X1.5
EAN/GTIN:
     7320760568606
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M24 mit 1.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 18.0mm Schaft und 14.0mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
14 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
18 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
130 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
22.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
24
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
1,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
35 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E011M24X1.5
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,10*
€ 141,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,36*
€ 139,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,52*
€ 130,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,53*
€ 127,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,39*
€ 125,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,86*
€ 111,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.