Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0213/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0213/4
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0213/4
Artikel-Nr.:
     C7990-E0213/4
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E0213/4
EAN/GTIN:
     7320760569214
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 3/4" mit 10 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 14.0mm Schaft und 11.2mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
11,2 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
14 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
112 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
16.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
3/4
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
19,05 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Gewindegänge pro Zoll:
10
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E0213/4
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 89,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,01*
€ 133,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,65*
€ 123,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,75*
€ 119,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 30 Stück
€ 99,33*
€ 118,20
pro Stück
ab 80 Stück
€ 98,52*
€ 117,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,29*
€ 106,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.