Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0217/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0217/8
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0217/8
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0217/8
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0217/8
Artikel-Nr.:
     C7990-E0217/8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E0217/8
EAN/GTIN:
     7320760569221
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 7/8" mit 9 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.5mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12,5 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
118 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
19.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
7/8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
22,225 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
29 mm
Gewindegänge pro Zoll:
9
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E0217/8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,09*
€ 195,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,07*
€ 195,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,32*
€ 183,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 147,65*
€ 175,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 146,36*
€ 174,17
pro Stück
ab 80 Stück
€ 145,09*
€ 172,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,22*
€ 159,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.