Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0218-32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0218-32
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0218-32
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0218-32
UNC Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0218-32
Artikel-Nr.:
     C7990-E0218-32
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E0218-32
EAN/GTIN:
     7320760569122
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Grobgewinde UNC 8 mit 32 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 4.5mm Schaft und 3.55mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
3,55 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
4.5 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
53 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
3.5 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
8
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
4,166 mm
Gewindeform Typ:
UNC - Unified Coarse
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
9,5 mm
Gewindegänge pro Zoll:
32
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Einsatzlänge - Metrisch:
17 mm
Bestellcode ISO:
E0218-32
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,34*
€ 33,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,62*
€ 31,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.