Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0317/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0317/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, geradegenutet mit Schälanschnitt E0317/16
Artikel-Nr.:
     C7990-E0317/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E0317/16
EAN/GTIN:
     7320760569696
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Spiralpunkt Gewindebohrer, Anschnittform B mit 3.5-5xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/16" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche 2.5xD Durchgangsgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkelgeometrie:
Geradegenutet mit Schälanschnitt
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
85 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.9 mm
Gewindesenker Typ:
B 3.5 - 5
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,112 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E0317/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,49*
€ 71,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,36*
€ 65,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,54*
€ 63,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,92*
€ 55,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.