Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E0337/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E0337/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E0337/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E0337/16
UNF Maschinen-Gewindebohrer, rechtsgedrallte Nuten 45° E0337/16
Artikel-Nr.:
     C7990-E0337/16
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E0337/16
EAN/GTIN:
     7320760570135
Suchbegriffe:
UNF-Gewindebohrer
unf gewindebohrer
Spiral genuteter Gewindebohrer, Anschnittform C mit 2-3xP Gewindeanschnitt, Feingewinde UNF 7/16" mit 20 Gängen / Inch und 2B Toleranzklasse, Abmessungen nach ISO 529 Standard mit 8.0mm Schaft und 6.3mm Vierkantantrieb, HSSE-PM mit vaporisierter Oberfläche und 45° Helixwinkel 2.5xD Sacklochgewinde in Allzweckanwendungen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
ISO 529
Grundkörper Code:
HSS-E-PM
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
6,3 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
8 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
45 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
85 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
9.9 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7/16
Gewindenenndurchmesser - Metrisch:
11,112 mm
Gewindeform Typ:
UNF - Unified Fine
Gewindetoleranzklasse:
2B
Gewindelänge - Metrisch:
19 mm
Gewindegänge pro Zoll:
20
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
2.5 XD
Bestellcode ISO:
E0337/16
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,02*
€ 82,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,71*
€ 78,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,41*
€ 74,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,89*
€ 72,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.