Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E100M20NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E100M20NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E100M20NO8
EAN/GTIN:
     7320760078914
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Regel-Gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 ISO-Metrisches Gewinde M20 mit 2.50 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 16.0mm Schaft und 12.0mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
12 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
16 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
4
Gesamtlänge - Metrisch:
95 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
17.5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
20
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
2,5 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
32 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E100M20NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,44*
€ 151,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,49*
€ 146,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,14*
€ 138,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,72*
€ 135,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,40*
€ 119,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.