Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E101M6NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E101M6NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E101M6NO8
EAN/GTIN:
     7320760079980
Suchbegriffe:
Gewindebohrer Satz
Gewindebohrer-Sortiment
Gewindebohrersortiment
Links-Gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 linksschneidend ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Links
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E101M6NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,20*
€ 62,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.