Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8
M Handgewindebohrer, geradegenutet E102M6NO8
Artikel-Nr.:
     C7990-E102M6NO8
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E102M6NO8
EAN/GTIN:
     7320760080191
Suchbegriffe:
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
regel-gewindebohrer m6
regel gewindebohrer
Set aus gerade genuteten Seriengewindebohrern NO8 ISO-Metrisches Gewinde M6 mit 1.00 mm Steigung und 6HX Toleranzklasse, bestehend aus 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 6-8xP Gewindeanschnitt, 1 Gewindebohrer bestehend aus abgeschnittenes Gewindeprofil und 3,5-5xP Gewindeanschnitt und 1 Gewindebohrer bestehend aus 2-3xP Gewindeanschnitt, Abmessungen nach DIN 352 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSSE-Co mit vaporisierter Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Edelstahl und Gusseisen
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Dampfangelassen
Oberflächenbehandlung:
Steam Tempered
Norm/Standard:
DIN 352
Grundkörper Code:
HSS-E
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
5 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
6
Gewindeform Typ:
M - Metric coarse
Gewindesteigung - Metrisch:
1 mm
Gewindetoleranzklasse:
6HX
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E102M6NO8
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,58*
€ 60,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,02*
€ 58,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,90*
€ 51,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.