Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO3
MF Handgewindebohrer, geradegenutet E105M7X.75NO3
Artikel-Nr.:
     C7990-E105M7X.75NO3
Hersteller:
     Dormer Pramet
Herst.-Nr.:
     E105M7X.75NO3
EAN/GTIN:
     7320760081983
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
m7 feingewindebohrer
fein gewindebohrer
Gerade genuteter Serien-Gewindebohrer NO3 mit 2-3xP Gewindeanschnitt, ISO-Metrisches Feingewinde M7 mit 0.75 mm Steigung und 6H Toleranzklasse, Abmessungen nach DIN 2181 Standard mit 6.0mm Schaft und 4.9mm Vierkantantrieb, HSS mit blanker Oberfläche 1.5xD Durchgangs- und Sacklochgewinde in Baustahl und Kohlenstoffstahl und Nichteisenmetalle
Weitere Informationen:
Beschichtungsname:
Blank
Oberflächenbehandlung:
Original surface
Norm/Standard:
DIN 2181
Grundkörper Code:
HSS
Markenname:
Dormer
Spannbreite - Metrisch:
4,9 mm
Spanndurchmesser - Metrisch:
6 mm
Schneidrichtung:
Rechts
Drallwinkel:
0 °
Schneidenanzahl:
3
Gesamtlänge - Metrisch:
56 mm
Ausgangsdurchmesser - Metrisch:
6.3 mm
Gewindesenker Typ:
C 2 - 3
Gewindegröße:
7
Gewindeform Typ:
MF - Metric fine
Gewindesteigung - Metrisch:
0,75 mm
Gewindetoleranzklasse:
6H
Gewindelänge - Metrisch:
16 mm
Verhältnis Nutzlänge/Durchmesser:
1.5 XD
Bestellcode ISO:
E105M7X.75NO3
... > Threading > Solid > Taps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.